吊り金具(H形・I型鋼用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45119663 品番SD-BHIWH
参考基準価格(税別)¥505 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7〜24mmになります。)

表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
※ボルトはステンレス鋼製
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7〜28 適合フランジ幅(mm)100〜400
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45119593
2019-10-17
用途:
工場照明の取付
サービス業

工場照明取付のためダクターチャンネルを切ってH鋼に取り付けています
問題なく使えてますよ
満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする