ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合吊りボルト
-
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
注文コード
45119977
品番
BHIPH
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合吊りボルト・表面処理
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合吊りボルト
-
適合
支持部材:Z-50AG300R、L-40〜40、L-50×50
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
適合フランジ厚(mm)
7〜28
適合フランジ幅(mm)
100〜400
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。