吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45120135 品番PNH6-W3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。

適合吊りボルトW3/8 適合パイラック:PH1、PH1W 表面処理電気亜鉛めっき(C)
注意
※吊りボルトはビード部を超えるまで挿入してください。落下の恐れがあります。
※PH1F、PH1WFには使用しないでください。落下の恐れがあります。
※PH1、PH1W以外のパイラックには使用できません。
※PH1、PH1W背面部からの吊りボルト支持はできません。
※吊りボルトは、お手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする