ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(一般形鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
注文コード
45120354
品番
HB25W
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合吊りボルト・表面処理・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
24
適合フランジ厚(mm)
31〜50
寸法A(mm)
42
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。