吊りボルト支持金具 一般形鋼用

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 45120476 品番 PH1WT-W3
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。
エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。

適合フランジ厚(mm)9〜24 適合吊りボルトW3/8 寸法A(mm)30 寸法B(mm)9 材質(本体)電気亜鉛めっき 材質(ボルト)電気亜鉛めっき(C) 用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトの締め付け過ぎにご注意ください。落下の恐れがあります。※PH1ST-□の背面の穴(Φ6)を利用して荷重をかけないでください。落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
頸椎引き具に
サービス業

このアイボルトは 吊りボルト支持金具に取り付ける為に使用、自作の首つり具と市販の首つり具を(頸椎引き具)を使用する為にアイボルトと吊りボルトをセットにしてH鋼に取り付けてフック金具を引っ掛けて頸椎を伸ばす為の金具です、頸椎の隙間が縮むと腕が痺れたり 腕がだるくて思う様に動かせなく成るので自主防衛の金具の購入です、金具は丈夫で潰れる心配は無いです。

対象商品:
45120722
2024-07-11
用途:
トラックスケールの床部(鋼材)と基礎の隙間を保護するコンベアベルトを押える為
製造業

ズレ防止の役目をキチンと果たしています。鋼材とゴムをしっかり噛んで押さえて、これは
使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
73880248
2023-10-04
用途:
ガレージの照明吊り下げ
株式会社 トップ 様

ガレージにLED照明をH鋼に取り付けるために使用しました。簡単につけれて便利ですよ

1人が参考にしています
対象商品:
33233076
2023-12-27
用途:
カーテンレールを天井に付けるための固定
アイチ木曽岬精工株式会社 様 (製造業)

製品自体とてもよく、今後他のところでも使用した時は購入をしたいと思います。

対象商品:
45120722
2021-06-21
用途:
三脚パーツとして
ORION美容室 様 (サービス業)

探してましたがホームセンターにはない商品でしたので非常にたすかりました。

対象商品:
45120433
2019-11-02
用途:
メンテナンス時
飲食業

強度も問題なく使用できております。
塗装時にガレージ上から塗装したいものを吊るしたりエアーツールの道具を吊るしてみたり、H鋼などにパッと取り付けられます。
ちょっとした事なのにH鋼などに溶接するのは現実的ではないのでこういった便利な商品はありがたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
45120433
2019-05-22
用途:
H鋼の棚等の取付

鉄骨の作業場でH鋼に棚等を取り付ける際穴あけや溶接はしたく無い時に重宝してます、安価でGooDです。

1人が参考にしています
対象商品:
33233076
2020-03-01
用途:
ネットの固定
サービス業

納品が早くて助かりました。品質も安定してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする