画像準備中

吊りボルト支持金具 一般形鋼用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45120503 品番PH7W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。

用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45120232
2021-07-07
用途:
倉庫天井の雨漏り修繕でブルーシート設置
柳河物流株式会社 様 (製造業)

H鋼にブルーシートが確実に止められて満足しています

対象商品:
33233067
2017-05-22
用途:
LED照明固定金具として使用
半田電機 様

倉庫のH鋼にLED照明を取り付けるためにや安い金具を探して購入しました。穴あけタップの必要がありましたが安かったので良かったです

対象商品:
33233067
2015-08-24
用途:
手摺支持
製造業

手摺を支持する目的で溶接加工で使用しています、近所よりも若干安価ではあるが、もう少しだけでもお手頃だと数が多い時、更に助かります

対象商品:
45120241
2019-06-30
用途:
シーリングファンの固定
不動産業

ビスの長さが足りなくて天井のH形鋼を挟めませんでした。挟む部分が肉厚でしたら問題ありませんし、品物は丈夫で良かったのですが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする