ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(一般形鋼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
仕様
ステンレス鋼(SUS)
注文コード
45120512
品番
S-HB25
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合吊りボルト・表面処理・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8、W1/2、M10、M12
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
寸法B(mm)
17
適合フランジ厚(mm)
5〜30
仕様
ステンレス鋼(SUS)
寸法A(mm)
35
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。