ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(一般形鋼用)ワールドダクター(一般形鋼用吊りボルト・ダクター支持金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45120905
品番
S-BC6H
参考基準価格(税別)
¥895
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルト
W3/8
寸法A(mm)
26
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
寸法B(mm)
12
適合フランジ厚(mm)
7〜28
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※振動する場所での使用をしないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトとダクターチャンネルの併用支持はしないでください。