ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合吊りボルト
W3/8、W1/2M10、M12
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
適合
リップ溝形鋼:75×45×15から100×50×20
注文コード
45120914
品番
HB1FN
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
適合吊りボルト・表面処理・適合
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
M10、M12
適合
リップ溝形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)
35
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
5
適合フランジ厚(mm)
3〜24
注意
※振動する場所での使用をしないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。