S-HB1-W3 吊ボルト支持金具 ネグロス電工 45120993

S-HB1-W3 吊ボルト支持金具 ネグロス電工 45120993
S-HB1-W3 吊ボルト支持金具 ネグロス電工 45120993

吊ボルト支持金具

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合リップ溝形鋼:75×45×15から100×50×20注文コード45120993品番S-HB1-W3
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。

適合リップ溝形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35寸法B(mm)20仕様ステンレス鋼(SUS)表面処理ステンレス鋼(SUS)適合フランジ厚(mm)3~24適合吊りボルトW3/8、M10
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08687104
2018-04-01
用途: 機器の取付

塩害地域での使用で、ステンレスより安いので助かります。

対象商品 : 08687086
2015-03-18
用途: 天井に斜めに走るCチャンネルからLED投光器を吊るす

非常に使いやすかったです。
ただ、M8×35のボルトの締め具合が分からなかった。
このボルトで下部金具の角度を固定するほど締めて良いのか、
下部金具はフリーの状態で使うのが正解なのか…。
吊りボルトはM10でも使用できます。
M8でも丸座を使えば使用可能でした。

5が参考にしています
対象商品 : 08687086
2014-07-02
用途: 鉄骨建屋母屋からの吊り足場の吊ボルトに使用
建設業・工事業

母屋は屋根の傾斜角度がついているがそれに対応しているのが良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする