吊り金具(角パイプ用)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45121081 品番 GSP100S-W3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。

適合吊りボルトW3/8 適合角パイプ:100×100 寸法A(mm)140 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)112 寸法C(mm)135
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45121081
2021-06-05
用途:
四角柱の玄関の柱に防水ボックスをとりつけるため

首記の件より取り付けました。全く問題なく取り付けられました。防水ボックスには監視カメラ、電源をまとめ穴が開いた部分は、防水パテで埋めました。

対象商品:
45121097
2021-08-16
用途:
配管の吊り

即納の商品の筈なのに、納期が10日遅れとはいかがな事か。
在庫状況により納期は左右されるとは思うが、ユーザーニーズとして納期に関する情報はより正確さを求められると思う。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。

対象商品:
45121115
2021-02-10
用途:
農機整備作業

補機補強金具として使用しています。サイズが合い満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする