ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(中間挿入式ナット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合吊りボルト
M16
注文コード
45121237
品番
SN-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
適合吊りボルト
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
適合吊りボルト
M16
寸法S(mm)
33.5
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法l(mm)
約39
寸法m(mm)
17
許容静荷重(N[kgf])
15690N(1600KGF)