ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
吊り金具(吊りボルト中間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合吊りボルト
W3/8
注文コード
45121386
品番
SAU8RS-W3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
適合吊りボルト
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
適合吊りボルト
W3/8
仕様
防振材:防振ゴム+防振ばね
色
防振ばね:黄
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
注意
※設置後の振動発生を予測して、適切な防振を行ってください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。