吊り金具(リップみぞ形鋼用)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質電気亜鉛めっき(C) 注文コード45122217 品番BC5US-W3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥375 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。

適合吊りボルトW3/8 材質電気亜鉛めっき(C)
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトを、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※吊りボルトをプライヤ等で締め付けてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルト端面のバリは取り除いて締め付けてください。落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45122226
2019-03-22
用途:
天井の吊り金具
サービス業

C型の鉄鋼をキャッチできます。
3/8ネジで吊ることができ天井の骨組みができます。

対象商品:
45122201
2018-05-07
用途:
配管組立時に使用

納期は良かったが、価格が高めでした。
もう少しお安いと嬉しいです。
品質は問題ないです。

対象商品:
45122201
2017-05-02
用途:
工場の天井に
メカニカルマジック昇華 様

使いやすいです
チャンネル溝があるので
高いところでも使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする