ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ケーブルハンガー
ケーブルロッカー(支持架台)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
290
注文コード
45123014
品番
JCTH330
参考基準価格(税別)
¥995
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法H(mm)
30
寸法N(mm)
1
寸法L1(mm)
290
寸法L2(mm)
330
仕様
ケーブル取付段数:3