ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
振れ止め金具(ターンバックル胴)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45123635
品番
BRTB1-W3
参考基準価格(税別)
¥925
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
全長(mm)
150
仕様
左ねじ・右ねじ:W3/8
適合
BTYR1-W3
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
注意
※支持材の質量を負担することのないよう適度に締めてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。