小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45124119 品番 MAC-UA-31(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

仕様フィルター仕様:HEPAクラス100●サイズ(mm):400×400×165●集塵効率:0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上●集塵要素プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:HEPAフィルター●風量(50/60Hz):約3.0/3.5m3/min●吹出風速(50/60Hz):平均0.38/0.44m/sec●騒音:(50/60Hz)約53/56dB●電源:AC100V 1Φ 50/60Hz●消費電力:(50/60Hz)28/36W●付属品:吹出口周囲取り付けスポンジパッキン●重量(kg):約6.5 アズワン品番1-9490-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする