仕様フィルター仕様:HEPAクラス100●サイズ(mm):610×610×185●集塵効率:0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上●集塵要素プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:HEPAフィルター●風量(50/60Hz):約10.0m3/min●吹出風速(50/60Hz):平均0.51m/sec●騒音:(50/60Hz)約56/57dB●電源:AC100V 1Φ 50/60Hz●消費電力:(50/60Hz)98/114W●付属品:吹出口周囲取り付けスポンジパッキン●重量(kg):約14.
アズワン品番1-9490-03-22
校正証明書点検・検査書