仕様フィルター仕様:ULPAクラス10●サイズ(mm):593±2×1220×215●集塵効率:0.1〜0.2μm以上粒子(大気塵)にて99.999%以上●集塵要素プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:ULPAフィルター●風量(50/60Hz):約20m3/min●吹出風速(50/60Hz):平均0.49m/sec●騒音:(50/60Hz)約59/59dB●電源:AC100V 1Φ 50/60Hz●消費電力:(50/60Hz)190/230W●付属品:吹出口周囲取り付けスポンジパッキン●重量(kg):約2
アズワン品番1-9490-10-22
校正証明書点検・検査書