ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45124679 品番SN-1200(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。

仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0〜+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-59.9〜99.9 アズワン品番1-1995-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする