防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45124819 品番SN-3000セット(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。

仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9〜+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9〜199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)本体:-56〜306/センサー:-50〜280 アズワン品番2-7224-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする