熱研
熱研の キッチン・調理用品
熱研の 計量ツール・はかり・温度計
熱研の 厨房用温度計
食中毒防止温湿度計 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45124864
品番
210008/SN-900(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。
目で見る食中毒警報、。
一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様
測定範囲:湿度/0〜100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)
-10〜40
アズワン品番
61-3734-36-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000