ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用配管ブロック
ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45124895
品番
MKBA1
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル
本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合
(等辺山形鋼)
40×40、50×50、65×65、75×75
フランジ厚8mm以下
(長穴付きアングル)
R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
質量(kg)
3.2
注意
※施工中、又は、施工後に傾けたり、揺らしたりしないでください。ブロックが破損するおそれがあります。