曜日別特売

IHはんだごて 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット注文コード45125065品番FX100-81(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

IH方式はこて先自体が発熱・一定温度を保持する方式のため、こて先の温度低下が発生すると自動的にこて先が発熱し、設定された温度まで復帰します。
小さなこて先でパワーが必要な個所へのはんだ付に適しています。

仕様仕様:本体セット●電源:AC100V 50/60Hz(2極接地型プラグ)セット内容:本体・こて部(イエロースリーブ付)・耐熱パッド・電源コード・スリーブ(グリーン・グレー)・こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)●※こて先は付属していません。別途必要なこて先を選定ください。消費電力(W)28~85アズワン品番3-9230-01-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする