HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45125135
品番
563P(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて
手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。
全長と重量はコードを除きます。
仕様
ヒーター:ニクロムヒーター●プラグ形状:平型プラグ●重量:820g●交換部品:563-H●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):425●付属コテ先:Φ19mm(No.CA19)
消費電力(W)
300
アズワン品番
61-4928-78-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000