画像準備中

ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)80 仕様ヒーター:ニクロムヒーター●プラグ形状:平型プラグ●重量:140g●交換部品:337-H(ヒーター)●オプション:602/603(こて台<クリーニングスポンジ付>)●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):270●付属コテ先:K型(338-T) 注文コード45125205 品番338(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導の良い大型銅こて先を採用。
簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。
安全のため、こて台をお使いください。(別売)
全長と重量はコードを除きます。

仕様ヒーター:ニクロムヒーター●プラグ形状:平型プラグ●重量:140g●交換部品:337-H(ヒーター)●オプション:602/603(こて台<クリーニングスポンジ付>)●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):270●付属コテ先:K型(338-T) 消費電力(W)80 アズワン品番61-4928-94-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする