ガス検知管 721 トルエン エアーサンプラ専用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード45125467 品番11029410(一般校正)
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。換算表により、キシレン・エチルベンゼンの測定も可能です。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。

仕様測定ガス名1:エチルベンゼン●測定範囲:0.05〜1.4ppm●測定ガス名2:キシレン●測定範囲:0.1〜1.4ppm●測定ガス名3:トルエン●測定範囲:0.05〜1.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名721 トルエン(エアーサンプラ専用) 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9735-36 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする