北川式/光明理化
北川式/光明理化の 分析・環境・測定器具
北川式/光明理化の ガス採取/発生
北川式/光明理化の ガス検知管
ガス検知管 710A ホルムアルデヒド エアーサンプラ専用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
45125494
品番
11029355(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様
測定ガス名:ホルムアルデヒド●測定範囲:0.05〜2.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名
710A ホルムアルデヒド(エアーサンプラ専用)
測定回数
20回(1箱あたり)
アズワン品番
61-9735-34
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。