北川式/光明理化
北川式/光明理化の 分析・環境・測定器具
北川式/光明理化の ガス採取/発生
北川式/光明理化の ガス検知管
ガス検知管 730 p-ジクロロベンゼン エアーサンプラ専用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
45125510
品番
11029380(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様
測定ガス名:p-ジクロロベンゼン●測定範囲:0.01〜0.4ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名
730 p-ジクロロベンゼン(エアーサンプラ専用)
測定回数
10回(1箱あたり)
アズワン品番
61-9735-38
保管環境
冷蔵
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。