北川式/光明理化
北川式/光明理化の 分析・環境・測定器具
北川式/光明理化の ガス採取/発生
北川式/光明理化の ガス検知管
水質検知管 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
仕様
型番:200SB●測定対象物質:溶存硫化物●測定範囲:0.5〜10ppm●測定方式:浸漬法●入数:10本●測定方法:試料液中に検知管の一端を浸して毛細管現象を利用する方法●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
注文コード
45125589
品番
11020010(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。
排水の検査にご使用いただけます。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
型番:200SB●測定対象物質:溶存硫化物●測定範囲:0.5〜10ppm●測定方式:浸漬法●入数:10本●測定方法:試料液中に検知管の一端を浸して毛細管現象を利用する方法●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
測定回数
10回(1箱あたり)
アズワン品番
61-9735-54
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000