ガス検知管 601SP 圧縮空気中二酸化炭素 P-40R専用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード45125634 品番11029710(一般校正)
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。

仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名1:二酸化炭素(炭酸ガス)●測定範囲:100〜3000ppm●測定ガス名2:二酸化炭素●測定範囲:100〜3000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名601SP 圧縮空気中二酸化炭素(P-40R専用) アズワン品番61-9735-64 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする