仕様測定ガス名1:アンモニア●測定範囲:0.2~20ppm●測定ガス名2:ジイソプロピルアミン●測定範囲:1~16ppm●測定ガス名3:シクロヘキシルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名4:ジ-n-ブチルアミン●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名5:ジ-n-プロピルアミン●測定範囲:1~14ppm●測定ガス名6:N,N-ジメチルアニリン●測定範囲:0.5~9ppm●測定ガス名7:o-トルイジン●測定範囲:2~22ppm●測定ガス名8:p-トルイジン●測定範囲:2~20ppm●測定ガス名9:ピリジン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名10:ブチルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名11:プロピルアミン●測定範囲:1~20ppm●測定ガス名12:ペンチルアミン●測定範囲:2~22ppm●測定ガス名13:N-メチルアニリン●測定範囲:0.5~6ppm●測定ガス名14:モルホリン●測定範囲:2~22ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名105SD アンモニア測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-24校正証明書一般校正