ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45125981 品番 Z-DC92
参考基準価格(税別)¥475 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。

適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(鋼製電線管)
呼び:92
外径:100.7
(SGP管)呼び:90
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ねじ・ナット:ステンレス鋼製
寸法A(mm)119 ねじ寸法六角M6×25 寸法B(mm)107
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
電気引き込みポールへ防犯カメラ設置に利用
株式会社ティー・エフ・シー 様 (農・林・水産業)

即納が少ない商品の中、速やかな発想で受け取ることができ助かりました。

対象商品:
08687217
2023-06-20
用途:
電気工事に使用
建設業・工事業

仕事では、ネグロス電工の商品をよく使わせてもらってます。
なので、家ごとでも信頼できる商品を使う様にしてます。
期待を裏切りません。
呼びサイズは同じでも、電線管とフレキシブルチューブ等の可とう電線管は外径が異なる為、使用経験の無い人はカタログで適合サイズを確認する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする