ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合吊りボルトW3/8 表面処理ナット・座金:電気亜鉛めっき(U) 5Y7/1 注文コード45126417 品番P-DYF3-W3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥355
この商品は適合吊りボルト・表面処理・色など43種類から選べます 他の種類を見る
5Y7/1 表面処理ナット・座金:電気亜鉛めっき(U) 塗装メラミン樹脂焼付塗装 適合吊りボルトW3/8
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする