北川式/光明理化
北川式/光明理化の 分析・環境・測定器具
北川式/光明理化の ガス採取/発生
北川式/光明理化の ガス検知管
ガス検知管 187S ハイドロカーボン
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
45127165
品番
11018700(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様
測定ガス名1:オクタン●測定範囲:100〜2800ppm●測定ガス名2:ケロシン●測定範囲:2〜20mg/L●測定ガス名3:シクロヘキサン●測定範囲:50〜1400ppm●測定ガス名4:ハイドロカーボン●測定範囲:50〜1400ppm●測定ガス名5:ミネラルスピリット●測定範囲:2.5〜40mg/L●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名
187S ハイドロカーボン
測定回数
10回(1箱あたり)
アズワン品番
61-9738-80
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000