ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
ワールドダクター(チャンネル用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき(U)DHN-W□:電気亜鉛めっき(C)
注文コード
45127171
品番
DHUS-W3
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合吊りボルト・表面処理・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
DHN-W□:電気亜鉛めっき(C)
適合
D15タイプ、D20タイプ
適合吊りボルト
W3/8
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。