ガス検知管 130U メルカプタン類

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード45127488 品番11013000(一般校正)
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。

仕様測定ガス名1:イソプロピルメルカプタン●測定範囲:0.5〜10ppm●測定ガス名2:エチルメルカプタン●測定範囲:0.5〜10ppm●測定ガス名3:tert-ブチルメルカプタン●測定範囲:0.5〜10ppm●測定ガス名4:n-プロピルメルカプタン●測定範囲:0.5〜10ppm●測定ガス名5:メチルメルカプタン●測定範囲:0.1〜10.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名130U メルカプタン類 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9739-45 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする