ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ダクタークリップ:DC54DC70ツーボルトクリート:CAC7077
適合ケーブル
CVT-200
注文コード
45127652
品番
CRS200T
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合ケーブル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。
適合
ダクタークリップ:DC54DC70
ツーボルトクリート:CAC7077
材質
クロロプレンゴム
色
黒
許容静荷重(N[kgf])
343[35]
適合ケーブル
CVT-200
適合電線(mm
2
)
IV38
注意
※ダクタークリップでの支持の場合は、水平指示専用です。
※600Vトリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル支持専用です。