ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ダクターチャンネル
ネグロス電工の ダクター用金具
ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ダクタークリップ:DC54ツーボルトクリート:CAC5663
適合ケーブル
CVT-22
注文コード
45127661
品番
CRS22T
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・適合ケーブル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。
適合
ダクタークリップ:DC54
ツーボルトクリート:CAC5663
材質
クロロプレンゴム
色
黒
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
適合ケーブル
CVT-22
適合電線(mm
2
)
IV14
注意
※ダクタークリップでの支持の場合は、水平指示専用です。
※600Vトリプレックス形架橋ポリエチレンケーブル支持専用です。