ガス採取器 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付 APシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様真空法●重量:300g●付属品:収納ケース、保守用グリス、取付口ゴム管、ハンドストラップ●全長サイズ(mm):240●内容積(mL):100●北川式●型番:AP-20●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) アズワン品番61-9740-48 注文コード45128014 品番11536760(一般校正)
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量で携帯に便利です。
吸引の終了がひと目で分かるフローインジケーター付きです。
セラミックのカッター付きです。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。いつでもどこでも簡単にガス濃度を測定!。吸引の終了が一目で分かるフローインジケーター付きです。

仕様真空法●重量:300g●付属品:収納ケース、保守用グリス、取付口ゴム管、ハンドストラップ●全長サイズ(mm):240●内容積(mL):100●北川式●型番:AP-20●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) アズワン品番61-9740-48 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする