ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45128048 品番 SF4(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。
タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。

仕様掛数:4連●回転制御:フィードバックコントロール●タイマー:99時間59分●電源:AC200V 50/60Hz●点検項目:実測回転数×4点、タイマー動作、正転/逆転切換(50-300rpm時 表示精度 ±1rpm) 回転数(min-1[r.p.m])20〜300 撹拌容量(mL)最大2000 アズワン品番3-697-11-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする