野中理化器製作所
野中理化器製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
野中理化器製作所の スターラー
野中理化器製作所の スターラー用本体
ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45128057
品番
SF6(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥337,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。
タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
仕様
掛数:6連●回転制御:フィードバックコントロール●タイマー:99時間59分●電源:AC200V 50/60Hz●点検項目:実測回転数×6点、タイマー動作、正転/逆転切換(50-300rpm時 表示精度 ±1rpm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜300
撹拌容量(mL)
最大2000
アズワン品番
3-697-12-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000