S-DC101BP ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工 45128176

S-DC101BP ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工 45128176
S-DC101BP ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工 45128176

ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45128176品番S-DC101BP
参考基準価格(税別)¥745販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。

適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:101
外径:110.1
寸法A(mm)119表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)116ねじサイズ六角M6×25
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45128212
2022-11-16
用途: 露出配管時、防水プリカチューブ支持
昭光電気工事株式会社

めすネジのタップのかえりがきついので指先が裂傷する、ステンレス製がひどい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする