ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)42 注文コード45128203 品番S-DC30BP
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は寸法Bなど14種類から選べます 他の種類を見る

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。

適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:30
外径:36.5
寸法A(mm)52 表面処理ステンレス鋼(SUS) 寸法B(mm)42 ねじサイズ六角M6×25
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45128212
2022-11-16
用途:
露出配管時、防水プリカチューブ支持
昭光電気工事株式会社 様

めすネジのタップのかえりがきついので指先が裂傷する、ステンレス製がひどい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする