WAKO(和光商事)
WAKO(和光商事)の セーフティスニーカー
WAKO(和光商事)の ハイカットセーフティスニーカー
杣 チェンソー防護プロテクトブーツ Class1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
45128319
品番
KM1507521-27
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アウターにクレイジーホースレザー(牛革)とチェンソー防護機能Class1(20m/s)素材を採用。
つま先に鉄キャップを入れても究極の柔らかさと履き心地を求めたチェンソー用安全防護ブーツ。
色
黒
質量(g)
約2020
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
クレイジーホースレザー(牛革)
靴タイプ
ブーツ