DL218W 置き時計 セイコータイムクリエーション 45128355 DL218W 置き時計 セイコータイムクリエーション 45128355 DL218W 置き時計 セイコータイムクリエーション 45128355

置き時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45128355 品番DL218W
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

白い液晶に黒文字表示の見やすい交流式電波時計です

付属品専用ACアダプターつき(コード長約1.8m) 仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ機能(約5分間)・スヌーズ・アラームモニター機能・表示LED明るさ切替式(2段階)・2099年までのフルオートカレンダー機能・日付/アラーム時刻表示切替式・12時間制/24時間制切替式・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 材質プラスチック枠(白塗装)前面:ガラス 寸法(mm)64×154×39 ホワイト 表示方式デジタル 温度表示精度±2℃(0℃〜40℃の間) アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする