曜日別特売
DL219B 置き掛け兼用時計 セイコータイムクリエーション 45128364

 

DL219B 置き掛け兼用時計 セイコータイムクリエーション 45128364
DL219B 置き掛け兼用時計 セイコータイムクリエーション 45128364
DL219B 置き掛け兼用時計 セイコータイムクリエーション 45128364
DL219B 置き掛け兼用時計 セイコータイムクリエーション 45128364
DL219B 置き掛け兼用時計 セイコータイムクリエーション 45128364
DL219B 置き掛け兼用時計 セイコータイムクリエーション 45128364
DL219B 置き掛け兼用時計 セイコータイムクリエーション 45128364

置き掛け兼用時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード45128364品番DL219B
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です

付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m)仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。)材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60木目表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40電池バックアップ用電池 CR2032×1測定精度(%)±8(25℃)湿度計アラーム測定精度(℃)±2湿度測定範囲(%RH)25~85日付表示電波時計温度計スヌーズ12/24表示切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする