曜日別特売
KX268K 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128380

 

KX268K 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128380
KX268K 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128380
KX268K 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128380
KX268K 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128380
KX268K 丸形掛け時計 セイコータイムクリエーション 45128380

丸形掛け時計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)直径270×48材質金属枠(アルミ・黒塗装)前面:ガラス注文コード45128380品番KX268K
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シンプルな電波掛時計です

仕様金属枠・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・電池切れ予告機能(秒針停止)・スイープセコンド・おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)材質金属枠(アルミ・黒塗装)前面:ガラス寸法(mm)直径270×48質量(g)750表示方式アナログ電池単3(アルカリ)×1(電池寿命約1年間)電波時計連続秒針夜間秒針停止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする