セイコータイムクリエーション
セイコータイムクリエーションの 時計
セイコータイムクリエーションの 掛け時計
セイコータイムクリエーションの 丸型掛け時計
丸形掛け時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
直径270×48
材質
金属枠(アルミ・黒塗装)前面:ガラス
注文コード
45128389
品番
KX268W
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな電波掛時計です
モノタロウではこんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
仕様
金属枠・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・電池切れ予告機能(秒針停止)・スイープセコンド・おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
金属枠(アルミ・黒塗装)前面:ガラス
寸法(mm)
直径270×48
質量(g)
750
表示方式
アナログ
電池
単3(アルカリ)×1(電池寿命約1年間)
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○