ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 45128404 品番 S-SPU50
参考基準価格(税別)¥865 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。

適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS) 板厚(mm)1 アズワン品番64-1092-07

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45128404
2023-07-10
用途:
スペーサーに
株式会社大西金具 様

金型固定の際、途中で外さずに足せる優れもの。 それでいた安い。

対象商品:
45128404
2019-03-02
用途:
重量物の設置時のレベル調整
フレックスサービス 様 (建設業・工事業)

室内で水等によるさび等の心配ないところに使用耐久性に優れている

1人が参考にしています
対象商品:
45128404
2018-02-15
用途:
機械据付に使用

SUS製でサビに強く、コストダウンが図れて良かったです。厚みがもう少し薄い0.5mmや2mmなども有れば良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
45128404
2018-01-25
用途:
機械据付時

大きいためレベル調整時安定するため、調整が格段に早く出来る

対象商品:
45128404
2017-11-25
用途:
フェンスの取付作業
製造業

使いやすくてとても便利なしょうひん
だとおもいました。

対象商品:
45128404
2015-02-13
用途:
アンカー作業のレベル合わせに
製造業

この手のプレートを探しておりました、アンカー作業時ちょっとしたレベル合わせに重宝します、もう少し広めの物もラインナップされるとなお良いです

1人が参考にしています
対象商品:
45128404
2015-03-06
用途:
設備機械のレベルだし

質感が良く、重ねて使用しても大変安定感があるので使いやすい商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする